間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アイトス

シャーリングスカート

 
出荷目安:7日 別送品 
7日以内出荷とは
注文コード
09466511
メーカー品番
HS2605
内容量
1枚
参考基準価格
¥3,900
本日限りのキャンペーン価格です。
通常価格単価(税別)
¥2,550¥2,295
特価

 

●材質: 
ストレッチギャバ/ポリエステル100%  
●色: 
ブラック  
●サイズ: 
L  
●ウエスト(cm): 
67〜76  
●機能: 
制電性・ストレッチ性  
●スカート丈(cm): 
53  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧