工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
科学研究・実験器具
>
保温・保冷・凍結容器、クーラーボックス
>
クーラーボックス、箱、容器
アズワン
トランスクーラー
5日以内出荷とは
注文コード
09468724
品番
SCB-18
内容量
1個
参考基準価格
¥3,200
単価(税別)
¥3,040
数量:
●材質:
本体・フタ/発泡ポリスチレン
●容量(L):
13.5
●内寸法(mm):
338×216×170
●外寸法(mm):
384×262×259
●アズワン品番:
5-231-02
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
トランスクーラー
アズワン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF