間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ニチバン

ニチバン No.108 布テープ (訳あり)

取扱い終了 
注文コード
09470264
品番
No.108
内容量
1箱(19巻入)
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
強粘着タイプで、租面へのくいつきに優れています。
特殊粘着剤により、のり残りが少なく、低温でも養生シートをしっかり固定します。
基材は丈夫な布を使用し、手切れ性も抜群です。  

●用途: 
外装用  

●特記: 
※理由ありです
:1度開封しています。 内容量が1箱(19巻入)になっています。  

●色: 
黄土  
●テープ幅(mm): 
50  
●基材: 
スフ (黄土)  
●テープ長さ(m): 
25  
●伸度(%): 
7  
●テープ厚さ(mm): 
0.29  
●粘着剤: 
ゴム系  
●粘着力(N/10mm): 
4.02  
●引張強度(N/10mm): 
74.9  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34