工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業服
>
☆カジュアルワーキング
>
シャツ
>
長袖シャツ
アイトス
レディースウィングカラーシャツ
7日以内出荷とは
注文コード
09470815
品番
861209
内容量
1枚
参考基準価格
¥4,800
通常価格
単価(税別)
¥3,380
¥3,211
数量:
●材質:
ブロード
●色:
ホワイト
●サイズ:
LL
●タイプ:
名入れ無し
●混率(%):
ポリエステル65、綿35
●胸廻(cm):
108
●肩幅(cm):
45
●袖丈(cm):
59
●着丈(cm):
71
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
レディースウィングカラーシャツ
アイトス
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF