間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
トヨックス(TOYOX)

トヨフーズホース

※代表画像です
注文コード
09489033
品番
TFB-15
内容量
1本
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥9,660

 

●特長: 
●【油脂類対応】
食品衛生法(平成18年厚生労働省告示第201号)完全対応。
●【柔軟性・耐熱性(70℃)】
扱いやすく、食品用途に安心。
●【透明性】
流体が確認できるから安心。
●【食品衛生法】
昭和26年厚生省告示52号適合、平成14年厚生労働省告示267号適合  

●用途: 
●食品用ホース●食品加工機械・設備等  

●注意: 
※臭い・味はホース自体、及び流体(水、食品、洗浄剤等)との反応により発生する場合(使用中、使用後)がありますので、ご使用者様で充分ご確認の上最終判断をしてください(乳製品等は法的には問題なく特別な規制はありませんが、前述同様にご確認の上最終判断をしてください)。  

●色: 
(ホース)ナチュラル透明グリーンライン入り  
●流体: 
各種食品(油脂及び脂肪性食品含む)、飲料水・醸造等  
●使用温度範囲(℃): 
-5〜70  
●使用圧力(MPa): 
0〜0.8  
●最小曲げ半径(mm): 
95  
●材質(ホース): 
編上げホース
主材質/軟質塩化ビニール
補強材/ポリエステル糸  

●ホース寸法(内径×外径)(mm): 
15×22  
●ホース長さ(m): 
12  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34