工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
掃除機
>
乾式
ダイソン
DC24モーターヘッド
5日以内出荷とは
注文コード
09493425
品番
DC24J AC MH TSSY
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥65,714
数量:
●付属品:
コンビネーションノズル
●質量(kg):
4.9
●消費電力(W):
650
●コード長さ(m):
5.2
●集塵容量(L):
0.8
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
250×346×745
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
DC24モーターヘッド
ダイソン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF