工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
事務用品
>
AV/電化製品
>
時計
カシオ計算機
電波掛時計
6日以内出荷とは
注文コード
09494152
品番
IQ-1010J-7JF
内容量
1台
参考基準価格
¥3,000
単価(税別)
¥1,980
数量:
●特長:
日本全国対応
福島(40kHz)・九州(60kHz)両局対応モデル(自動選局)
●付属品:
単3形乾電池(2本)
●仕様:
自動選局機能付(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)
電波受信ランプ(電波受信状態をランプの点灯でお知らせ)
●注意:
※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(月差±30秒以内)で動作します。
●質量(g):
714
●寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm):
260×260×44
●使用電池:
アルカリ乾電池単3形×2
●電波受信機能:
自動受信/手動受信
●RED BOOKVol4ページ:
1562
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ:
311
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
満足度:
用途:
PC作業室で使用しています。
文字盤が見易いのと、やはり時間が正確なのが就業時間管理に最適です。
[2008-07-30]
満足度:
用途:
工場で時間をきちんと把握する必要のある部署で
表示もよく見え良い
[2008-07-09]
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
電波掛時計
カシオ計算機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF