115D31R メンテナンスフリーバッテリー 現代エナセル 09494545

115D31R メンテナンスフリーバッテリー 現代エナセル 09494545
115D31R メンテナンスフリーバッテリー 現代エナセル 09494545

メンテナンスフリーバッテリー

(32件のレビュー)
取扱い終了地域運賃
内容量1個注文コード09494545品番115D31R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

猛暑・酷暑のあらゆる条件下でも、確実なエンジン始動性能「超高分子低抵抗袋セパレーター」と「鋳造式一体型端子のCOS」の採用で充・放電時の効率化と長寿命化を実現。エキスパンド方式のカルシウム極板の容量増加で、さらにパワーアップ、あらゆる条件下でも安心できる高始動性を発揮します。
「フルカルシウム新合金」の採用で液の減少と自己放電が少ないため長期保存が可能。つねに安定した高性能で長寿命化を実現していますので、寿命まで補水がいりません。
バッテリーの電解液の比重と液面状態を、同時にチェックできる「インジケーター」を装備。あなた自身での自己点検が簡単になりました。

用途乗用車用バッテリー容量(Ah)72(5時間率)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)306×173×225端子の種類大ポールタイプシールドタイプ保証期間24ヶ月又は4万km電圧(V)12質量(kg)22.58品番115D31R

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする