AF6302K 54型電極保持器 Panasonic(パナソニック) 09497713

54型電極保持器

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09497713 品番AF6302K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,680
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

電極保持器は、取り付け金具に約40°まわしてロックする引掛式で取付・取外しが簡単に行え、電極棒の清掃など、保守、点検が容易にできます。

仕様使用周囲気圧:1気圧 適合PS-3R3極 極数3 耐電圧AC1500V 1分間 使用周囲温度(℃)-10〜+60(但し、結露のないこと) 絶縁抵抗DC500Vメガー 100MΩ以上 (初期)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09497713
2018-04-16
用途:
温泉タンクのメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

既設の保持器も同型だったので交換後は、正常に動作しております。
屋外で温泉汲み上げタンクに使用しているので、既設の保持器の結線ターミナルのネジ及び座金が錆付いて動作不良を起こしていました。交換後は、コーキング剤を入念に塗ってみましたので様子をみます。防水タイプになっていたら良かったかな。

対象商品:
09497731
2017-05-11
用途:
電極保持器の絶縁抵抗低下、取替
サービス業

現装品との取替も取説書どおりにスムーズにできた。満足している

対象商品:
09497722
2016-02-16
用途:
修理
有限会社クリーンテック 様 (サービス業)

とても良い

対象商品:
09497722
2014-07-23
用途:
既存のタンクの部品交換

自分のタンクにあう部品がすぐ見つかり大変満足しています

対象商品:
09497722
2013-06-28
用途:
受水槽上部電極取替作業
建設業・工事業

オムロン製4P用を在庫していたが既設電極保持器がパナソニック製であった為、下部ネジ部が取り外せない場合を考えて購入しました。今回ネジ部が取外し可能でしたがやはり旧品の6角部分にパイレンをかました所破損しました。今後の事を考えてオムロン製に変更しました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
製品不備等ございましたら弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする