曜日別特売
AF6502K 54型電極保持器 Panasonic(パナソニック) 09497731

54型電極保持器

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード09497731品番AF6502K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100

電極保持器は、取り付け金具に約40°まわしてロックする引掛式で取付・取外しが簡単に行え、電極棒の清掃など、保守、点検が容易にできます。

適合PS-5R極数5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09497713
2018-04-16
用途: 温泉タンクのメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

既設の保持器も同型だったので交換後は、正常に動作しております。
屋外で温泉汲み上げタンクに使用しているので、既設の保持器の結線ターミナルのネジ及び座金が錆付いて動作不良を起こしていました。交換後は、コーキング剤を入念に塗ってみましたので様子をみます。防水タイプになっていたら良かったかな。

対象商品 : 09497731
2017-05-11
用途: 電極保持器の絶縁抵抗低下、取替
サービス業

現装品との取替も取説書どおりにスムーズにできた。満足している

対象商品 : 09497722
2016-02-16
用途: 修理
有限会社クリーンテックサービス業

とても良い

対象商品 : 09497722
2014-07-23
用途: 既存のタンクの部品交換

自分のタンクにあう部品がすぐ見つかり大変満足しています

対象商品 : 09497722
2013-06-28
用途: 受水槽上部電極取替作業
建設業・工事業

オムロン製4P用を在庫していたが既設電極保持器がパナソニック製であった為、下部ネジ部が取り外せない場合を考えて購入しました。今回ネジ部が取外し可能でしたがやはり旧品の6角部分にパイレンをかました所破損しました。今後の事を考えてオムロン製に変更しました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
製品不備等ございましたら弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする