間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
GoldTiger(フナハシ)

ジャストレイン パンツ

取扱い終了 
注文コード
09505081
メーカー品番
FS-1700P
内容量
1本
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●仕様: 
総裏メッシュ付
裾巾調節用ボタン付き  

●色: 
パープル  
●サイズ: 
M  
●材質(裏): 
PVCコーティング  
●材質(表): 
ナイロン100%  
●適応身長(cm): 
160〜165  
●適応胴囲(cm): 
72〜80  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧