間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
GoldTiger(フナハシ)

レインウェア LIBRA(ライブラ)

    
注文コード
09505212
メーカー品番
FS-1400
内容量
1セット(上下)
参考基準価格
¥8,660
通常価格単価(税別)
¥3,780¥3,591
特価

 

●仕様: 
袖口アジャスター採用
前立て三重構造
大型ポケット採用
パンツ裾調節仕様
背中ベンチレーション  

●色: 
ブラック  
●サイズ: 
M  
●材質(裏): 
PVCコーティング  
●材質(表): 
ナイロン100%  
●適応胸囲(cm): 
84〜92  
●適応身長(cm): 
160〜170  
●適応胴囲(cm): 
72〜80  
●耐水圧(mmH2O): 
10000  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧