間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
オーム電機

スパイラル型蛍光球

注文コード
09509333
品番
EFSP8EL 2P
内容量
1パック(2個入)
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥736¥699
特価

 

●特長: 
小さくなってスパイラル方、さらに省エネ!
8W省エネボールシリーズ商品。
立ち上がりが早く、明るく、密閉器具対応で、熱に強い。  

●色: 
電球色  
●質量(g): 
130  
●消費電力(W): 
8  
●定格電流(A): 
0.16  
●電圧(50/60Hz)(V): 
(共通)AC100V  
●全光束(Lm): 
電球色/480  
●定格寿命(時間): 
6000H  
●寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 
135×175×45  
●RED BOOKVol4ページ: 
1615  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

アルカリ乾電池

日立マクセル

商品点数:1

¥100

アルカリ乾電池

SANYO

商品点数:1

¥100

インシュロックタイ ABシリーズ

タイトン

商品点数:35

¥160〜

エルパボール

ELPA (朝日電器)

商品点数:2

¥498

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 自宅と工房
安いので購入しましたが、あまりの質に良さに工房と自宅の電球を全部これに交換しました。まず電気代が全然違います。熱量も低いので夏のデスク作業にも苦になりませんし、しかもかなり長持ちしています。エコ替えにぴったりです、かなりおすすめ!!
貝工房take 様(鹿児島県) [2008-07-14]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34