間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ツインバード

家庭用クリーナー

取扱い終了 
注文コード
09510417
品番
YC-T062BL
内容量
1台
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
強力パワーでしっかりお掃除できます。
紙パック式のシンプルな家庭用クリーナー。  

●付属品: 
ホース
延長パイプ×2・パイプフック×1
すき間ノズル×1・タービンブラシ×1
紙パック(本体装着済)  

●仕様: 
延長パイプ仕様/延長パイプ2本接続式  
●質量(kg): 
約4.8(付属品含む)  
●色: 
ブルー  
●電源(V): 
AC100(50/60Hz)  
●消費電力(W): 
1000W〜0W  
●スイッチ: 
手元ハンドル/無段階スライド式(切・弱・中・強)  
●コード長さ(m): 
5(コードリール式)  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
360×255×225  
●吸込仕事率(W): 
250(消費電力1000W時)  
●集塵容量(L): 
約1.5  
●集塵方式: 
紙パック式  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34