間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

1種ゴムキャブタイヤケーブル

※代表画像です
  
注文コード
09510776
品番
1CT 3.5×3
内容量
1巻
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥1,966¥1,868
特価

 

●特長: 
すずめっきした素材をより合わせせた導体に紙テープを巻き、天然ゴム混合物で絶縁被覆し、さらに天然ゴムでシース被覆。  

●厚さ(mm): 
シース/2.0  
●定格電圧(V): 
300以下  
●全長(m): 
5  
●芯数: 
3  
●導体断面積(mm2): 
3.5  
●外径(mm): 
仕上がり/約14.3  
●絶縁体厚さ(mm): 
ゴム/1.1  
●導体抵抗(Ω/km)(20℃): 
5.54  
●絶縁抵抗(MΩ・km): 
1000  
●導体構成(本/mm): 
45/0.32  
●導体外径(mm): 
2.5  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34