SK-11
- ●特長:
- 予熱約3分でOK。
倒れにくい大型スタンド付。
吹出量が大幅アップ(GM-200の約1.5倍/メーカー比)広い面への接着も効率よく楽に行えるので業務用にも十分対応可能です。
- ●用途:
- ダンボールの梱包作業
カーペットの接着作業
木工作業など
- ●付属品:
- 大型スタンド、折りたたみ式スタンド、スティック2本
- ●仕様:
- 使用スティック/Φ11.5mm×200mm以下
ノズル温度/190℃
- ●成分:
- エチレン・酢酸ビニール樹脂(53%)
脂肪族系石油樹脂(46%)
酸化防止剤(1%)
- ●注意:
- ※工場ライン等での連続使用はできません。
- ●質量(g):
- 400(コード除く)
- ●種類:
- 熱溶融形接着剤
- ●電圧(V):
- AC100
- ●本体寸法(mm):
- 240×210×45
- ●発熱体:
- PTCヒーター
- ●電流ヒューズ:
- 定格10A
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 438