間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
SK-11

ボンドガン用スティック 11.5×200mm

注文コード
09511625
品番
GS-25L
内容量
1箱(25本)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥980

 

●特長: 
全長200mmロングサイズ!  

●用途: 
ダンボールの梱包作業
カーペットの接着作業
木工作業など  

●成分: 
エチレン・酢酸ビニール樹脂(53%)
脂肪族系石油樹脂(46%)
酸化防止剤(1%)  

●質量(kg): 
0.5  
●RED BOOKVol4ページ: 
438  

その他関連商品
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34