日立産機システム
- ●特長:
- パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、15mコード付き楽々タイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
- ●付属品:
- ・ホース・ラクラク床用吸口・延長管・
棚用吸口・すき間用吸口・コード
・お店パックSP-15C(本体装着1枚)・布製フィルターSP-70
- ●材質(本体):
- 鋼板製ボディ
- ●消費電力(W):
- 1050
- ●コード長さ(m):
- 15
- ●本体質量(kg):
- 7.4
- ●吸込仕事率(W):
- 370
- ●集塵容量(L):
- 5.5
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 813