NOK

OリングS型固定用(NBR)

※代表画像です
注文コード
09512106
品番
S48
内容量
1個
参考基準価格
¥116
単価(税別)
¥68

 

●特長: 
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。  

●種別: 
S型固定用  
●材質: 
NBR(ニトリルゴム)  
●内径(Φmm): 
47.5  
●硬度: 
70(±5)°  
●耐圧(MPa): 
7  
●耐熱温度(℃): 
100  
●太さW(mm): 
2.0±0.1  
●RED BOOKVol4ページ: 
1208  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34