間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日立産機システム

業務用掃除機

※代表画像です
 
注文コード
09512316
品番
CV-G95K
内容量
1台
参考基準価格
¥35,000
通常価格単価(税別)
¥28,380¥26,961
特価

 

●特長: 
パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、スタンダードタイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。  

●付属品: 
・ホース・床用吸口・延長管・棚用吸口・すき間用吸口・コード・お店パックSP-15C(本体装着1枚)  
●材質(本体): 
鋼板製ボディ  
●消費電力(W): 
1050  
●コード長さ(m): 
8  
●本体質量(kg): 
6.8  
●吸込仕事率(W): 
370  
●集塵容量(L): 
5.5  
●RED BOOKVol4ページ: 
813  

その他関連商品

09889941
布製フィルター

日立産機システム

SP-70

1枚

¥4,708

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34