工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
掃除機
>
乾式
日立産機システム
業務用掃除機
5日以内出荷とは
注文コード
09512352
品番
CV-96H
内容量
1台
参考基準価格
¥33,000
通常価格
単価(税別)
¥27,640
¥26,258
数量:
●特長:
こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
●付属品:
・つぶれんホース・ラクラク床用吸口D329・延長管・棚用吸口U32(グレー)・すき間用吸口C41(グレー)お店用パックSP-15C(本体装着1枚、予備5枚)
●消費電力(W):
1050
●コード長さ(m):
8
●本体質量(kg):
5.9
●吸込仕事率(W):
360
●集塵容量(L):
7
●RED BOOKVol4ページ:
813
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
業務用掃除機
日立産機システム
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF