工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
掃除機
>
乾式
日立産機システム
業務用掃除機
5日以内出荷とは
注文コード
09512361
品番
CV-100S6
内容量
1台
参考基準価格
¥79,000
通常価格
単価(税別)
¥66,160
¥62,852
数量:
●特長:
使いやすさと耐久性を重視したスタンダードタイプ
●付属品:
・ホース・大型吸口D71・延長管・棚用吸口U32・すき間用吸口C41・コード
●材質(本体):
ステンレス
●消費電力(W):
1050
●コード長さ(m):
15
●本体質量(kg):
5.9
●吸込仕事率(W):
360
●集塵容量(L):
13
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
業務用掃除機
日立産機システム
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF