間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日立産機システム

業務用掃除機

 
注文コード
09512386
品番
CV-97A2
内容量
1台
参考基準価格
¥63,000
単価(税別)
¥55,050

 

●特長: 
使いやすさと耐久性を重視したスタンダードタイプ  

●付属品: 
・ホース・大型吸口D71・延長管・棚用吸口U32・すき間用吸口C41・コード  
●材質(本体): 
ステンレス  
●消費電力(W): 
1050  
●コード長さ(m): 
8  
●本体質量(kg): 
10.7  
●吸込仕事率(W): 
360  
●集塵容量(L): 
13  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34