間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日立産機システム

トナー用掃除機

 
注文コード
09512492
品番
CV-TN96
内容量
1台
参考基準価格
¥69,000
単価(税別)
¥54,000

 

●特長: 
やっかいなトナーへの対応をすみずみまで考慮した設計。  

●付属品: 
・床用吸口D321・特殊ホース・延長管2本・すき間用吸口C41・コード・アースコード(3m)・紙袋(本体装着1枚、予備10枚)  
●材質(本体): 
ステンレス  
●消費電力(W): 
1050  
●コード長さ(m): 
8  
●本体質量(kg): 
7.1  
●吸込仕事率(W): 
300  
●集塵容量(L): 
4.5  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34