間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
東正車輌

重量用キャスター(MCナイロン車輪) ストッパー付

注文コード
09512587
品番
HJ-150MCB-S
内容量
1個
参考基準価格
¥15,110
単価(税別)
¥10,388

 

●軸径(mm): 
20  
●形状: 
自在  
●許容荷重(kg): 
660  
●材質(車輪): 
MCナイロン車輪(ベアリング入)  
●ブレーキ有無: 
有  
●プレート寸法(mm): 
120×120  
●ストッパー: 
有り  
●取付穴径(Φmm): 
11.0  
●車輪径D(mm): 
150  
●取付高H(mm): 
198  
●取付ピッチ(mm)(P1×P2): 
90×90  
●偏心E(mm): 
45  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34