工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
>
ゴムシート
>
CRゴム
十川ゴム
CRゴムシート
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
09515484
品番
N-100(60)
内容量
1枚
参考基準価格
オープン
通常価格
単価(税別)
¥914
¥868
数量:
●特長:
耐候性、耐熱性、耐薬品性、耐油性、難燃性などにすぐれたシートで、一般工業用として多方面に使用できます
●色:
黒
●シート幅(mm):
300
●耐熱性:
100℃×70h時
硬さ変化(タイプAデュロメータ):+9
引張強さ変化率(%):+12
切断伸変化率(%):−28
●JIS規格:
BCH6363
●比重:
1.6
●硬さ(デュロメータA):
63
●シート厚さ(mm):
6
●シート長さ(mm):
300
●切断時伸(%):
400
●圧縮永久ひずみ(%):
45
●耐油性(%):
+96 (100℃×70h)
●RED BOOKVol4ページ:
1306
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
満足度:
用途:
工作機械のテーブルの保護用
耐油性と記載されていたので購入しましたが、切削油で変形し、表面の所々に凹凸ができて気持ち悪いです。メーカーの耐油性とはどの程度なのか分かりませんが、常時油がかかるような場所での使用には向かないようです。
[2008-10-27]
MonotaROからの回答:
メーカーに要望をあげさせていただきます
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
CRゴムシート
十川ゴム
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF