間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
十川ゴム

CRゴムシート

※代表画像です
注文コード
09515554
品番
N-100(60)
内容量
1枚
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥3,096¥2,941
特価

 

●特長: 
耐候性、耐熱性、耐薬品性、耐油性、難燃性などにすぐれたシートで、一般工業用として多方面に使用できます  

●色: 
黒  
●シート幅(mm): 
500  
●耐熱性: 
100℃×70h時
硬さ変化(タイプAデュロメータ):+9
引張強さ変化率(%):+12
切断伸変化率(%):−28  

●JIS規格: 
BCH6363  
●比重: 
1.6  
●硬さ(デュロメータA): 
63  
●シート厚さ(mm): 
8  
●シート長さ(mm): 
500  
●切断時伸(%): 
400  
●圧縮永久ひずみ(%): 
45  
●耐油性(%): 
+96 (100℃×70h)  
●RED BOOKVol4ページ: 
1306  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 工作機械のテーブルの保護用
耐油性と記載されていたので購入しましたが、切削油で変形し、表面の所々に凹凸ができて気持ち悪いです。メーカーの耐油性とはどの程度なのか分かりませんが、常時油がかかるような場所での使用には向かないようです。
[2008-10-27]
MonotaRO MonotaROからの回答:
メーカーに要望をあげさせていただきます


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34