十川ゴム

※代表画像です
- ●特長:
- 耐油性が特にすぐれていますから、耐油性を要求される製品に最適のシートです。
- ●色:
- 黒
- ●シート幅(mm):
- 300
- ●耐熱性:
- 100℃×70h時
硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10
引張強さ変化率(%):+15
切断伸変化率(%):−30
- ●JIS規格:
- BJH6363
- ●比重:
- 1.5
- ●硬さ(デュロメータA):
- 64
- ●シート厚さ(mm):
- 3
- ●シート長さ(mm):
- 300
- ●切断時伸(%):
- 400
- ●圧縮永久ひずみ(%):
- 40 (100℃×22H)
- ●耐油性(%):
- +8 (100℃×70h)
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1306