間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
十川ゴム

NBRゴムシート

※代表画像です
注文コード
09515651
品番
O-100(60)
内容量
1枚
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥838¥796
特価

 

●特長: 
耐油性が特にすぐれていますから、耐油性を要求される製品に最適のシートです。  

●色: 
黒  
●シート幅(mm): 
300  
●耐熱性: 
100℃×70h時
硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10
引張強さ変化率(%):+15
切断伸変化率(%):−30  

●JIS規格: 
BJH6363  
●比重: 
1.5  
●硬さ(デュロメータA): 
64  
●シート厚さ(mm): 
5  
●シート長さ(mm): 
300  
●切断時伸(%): 
400  
●圧縮永久ひずみ(%): 
40 (100℃×22H)  
●耐油性(%): 
+8 (100℃×70h)  
●RED BOOKVol4ページ: 
1306  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34