間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
Meltec

カーファン

    
取扱い終了 
注文コード
09519176
品番
CF-101
内容量
1個
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。


●特長: 
車内の隅々まで風を送る。身体に、いい風を送る。首振り、風量調整機能付。  

●材質: 
(羽根)PP
(ガード)スチール
(本体モーター部・支柱・クリップ)ABS  

●質量(kg): 
0.8  
●取付方式: 
グリップ/ビス固定  
●コード長さ(m): 
約3  
●本体寸法(mm): 
175×260×210  
●定格電圧 DC V: 
12  
●サイズ(mm): 
(羽根)150
(ガード)175  

●首振り角度(°): 
約60  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34