工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
自動車整備・トラック用品
>
カー用品
>
カーファン
Meltec
カーファン
注文コード
09519185
品番
CF-21
内容量
1個
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
●特長:
車内の隅々まで風を送る。身体に、いい風を送る。首振り、風量調整機能付。
●材質:
(羽根)PP
(ガード)スチール
(本体モーター部・支柱・クリップ)ABS
●質量(kg):
0.9
●取付方式:
グリップ/ビス固定
●コード長さ(m):
約3
●本体寸法(mm):
225×285×162
●定格電圧 DC V:
24
●サイズ(mm):
(羽根)200
(ガード)225
●首振り角度(°):
約60
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
カーファン
Meltec
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF