工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
梱包用品
>
梱包機器
ノーブランド
ロールスタンド
5日以内出荷とは
注文コード
09519194
品番
RST-1000
内容量
1台
参考基準価格
¥83,000
通常価格
単価(税別)
¥62,300
¥59,185
数量:
●特長:
梱包材をセットすれば、好きな長さを引き出してカッターで簡単に切ることができます。
3個のキャスターで移動も簡単です。
タテ型なので、置き場所も少なくてすみます。
●仕様:
縦型
セット有効梱包材寸法/外径Φ530mm以下・幅1340mm以下・パイプ内径Φ28mm以上
●注意:
※納品後お客様組立て商品になります。
●幅(mm):
786
●質量(kg):
22
●色:
クリーム
●高さ(mm):
1686
●キャスター:
3個
●角度調整範囲:
5.5〜9.5度
●主材質:
スチール
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥5,000
沖縄地方
1個〜
¥5,000
離島
1個〜
¥10,000
※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。
その他関連商品
エア・セルマット
和泉
商品点数:11
¥2,250〜
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
ロールスタンド
ノーブランド
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF