DEWALT
- ●特長:
- レンチなしでブレードの交換が可能
ソーブレードの逆向き取付可能
3.0kgの軽量設計
- ●付属品:
- 充電器(DE9096)
充電器(DE9116)
木工用ソーブレード×1(DW4878)
金工用ソーブレード×1(DW4878)
ツールボックス
取扱説明書
保証書
- ●仕様:
- 1充電あたりの作業量の目安(切断):(鋳鉄パイプ)Φ25mm 約25本、(PVCパイプ)Φ38mm 約175本、(2×4材)約60本
ブレード交換/オート・ブレード交換機能(工具なしでブレードの交換が可能)
フラッシュカット/有
- ●ブレーキ:
- 電気ブレーキ機能/有
- ●質量(kg):
- 3.0(充電器含む)
- ●本体寸法(mm):
- 435×188
- ●ストローク数(回/分):
- 0〜2800
- ●ストローク長(mm):
- 22.2
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 561