間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
育良精機製作所

電動油圧式充電式 コードレスパンチャー

  
注文コード
09519535
品番
IS-MP15L
内容量
1台
参考基準価格
¥160,000
通常価格単価(税別)
¥112,000¥106,400
特価

 

●特長: 
一回の充電で130回打抜き可能。
充電式なので、電源の取れない場所での作業が可能です。
持ち運びのラクな小型軽量設計。  

●付属品: 
樹脂ケース
六角棒レンチ
片口スパナ
充電器
バッテリーパック  

●仕様: 
ストロークエンドでの自動リターン
任意の位置での手動リターン
圧力規制弁標準装備
充電式コードレス
充電器/(入力)AC100V(50/60HZ)260VA、(出力)DC14.4V 6.5A 充電時間20分  

●フトコロ(mm): 
25  
●最大能力: 
(SS400)Φ15t=6mm、(SUS304)Φ15y=4mm  
●モーター電圧(V): 
DC12  
●最大穴あけ能力(mm): 
Φ15 t=6mm  
●電池パック: 
DC12V 1.9Ah  
●RED BOOKVol4ページ: 
559  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34