間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
カクタス

クリンプボーイ

注文コード
09519553
品番
EV-200DX
内容量
1台
参考基準価格
¥315,000
通常価格単価(税別)
¥214,200¥203,490
特価

 

●特長: 
ポンプ:早送り付でスピード圧着(200mm2圧着時約12秒)
ヘッド:360度回転で作業が簡単
モーター:スピードコントロール付きで仮押えが簡単・ブレーキ付きで瞬時に停止
バッテリー:高容量で200mm2を約40回圧着可能
圧着終了確認:作業終了時にポーンという確認音  

●付属品: 
押ダイス(インデンター)4ヶ
受ダイス(ネスト)6ヶ
電池パック(EB-0300)
充電器(EC-3010)
収納ケース付(スチール製)  

●質量(kg): 
4.5(電池パック含む)  
●外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm): 
305×87×240  
●圧着範囲(mm2): 
14〜200  
●最大出力(kN): 
125(13tonf)  
●モーター電圧(V): 
DC12  
●油量(mL): 
110  
●RED BOOKVol4ページ: 
545  

専用部品(オプション)
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34