間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
カクタス

ケーブルカッター

注文コード
09519571
品番
CCH-560A
内容量
1台
参考基準価格
¥95,000
通常価格単価(税別)
¥64,600¥61,370
特価

 

●特長: 
切れ味抜群カニばさみ方式  

●仕様: 
切断能力/600V CV200×3芯(Φ54)、600V CVT250mm2(Φ54)、600V VVRmm2×3芯(Φ52)
切断時間(秒)/600V CV200mm2×3芯 約12
切断回数(本)/600V CV200mm2×3芯 約20  

●注意: 
※活線、ピアノ線、ACSR、鉄線等は切断できません。  

●口径(Φ): 
Φ46  
●切断能力(mm): 
600V CV200×3芯(Φ54)、600V CVT250mm2(Φ54)、600V VVRmm2×3芯(Φ52)  
●RED BOOKVol4ページ: 
545  

専用部品(オプション)
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34