間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
カクタス

Vノッチ

 
注文コード
09519596
品番
EV2-AKV
内容量
1台
参考基準価格
¥270,000
通常価格単価(税別)
¥183,600¥174,420
特価

 

●注意: 
※専用アタッチメント(EV2-AK)が必要です。  

●質量(kg): 
16  
●外形寸法(mm): 
245×180×215  
●最大能力: 
(SS400)50×50×6t、(SUS304)50×50×4t  
●RED BOOKVol4ページ: 
545  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34