亀倉精機
- ●特長:
- 小型電動油圧ポンプにより、最高約196KN(20ton)の高出力で、暑さ9mmの板をわずか3秒で穴あけします。
RF-レスバリアはモーター部が折れ曲がり、狭い所での作業を可能にしたバリアフリータイプのポートパンチャーです。
複動オートリターンはピストンの下降、上昇のどちらにも油圧が働き、パンチャーと材料をスムーズに引き放す画期的な機構で、作業効率を高めます。
モーターはすべて安全性の高いE種2重絶縁です。
- ●用途:
- アングル、チャンネル、フラットバー等の形鋼の穴あけに。
- ●付属品:
- 替刃:N-11、N-14、N-44-18、N-14-18
スタンド
レンチ
スパナ
収納ケース
- ●仕様:
- 複動オートリターン(自動切替式)
センター付ワーク受け
- ●電源(V):
- AC100(単相50/60Hz)
- ●出力:
- 176Kn[18ton]
- ●寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm):
- 484×143×213
- ●定格消費電力(W):
- 580
- ●本体質量(kg):
- 12(スタンド別)
- ●穴あけ時間(秒):
- 約3
- ●最大穴あけ能力(mm):
- 銅板(SS400)t7.5-Φ18、ステンレス(EUE304)t6-Φ18
- ●フレーム奥行(mm):
- 軸芯〜40
- ●駆動方式:
- 電動油圧式複動オートリターン
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 559