間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
SONY

ポケットビットミニ

注文コード
09520691
品番
USM4GH
内容量
1台
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥3,695¥3,510
特価

 

●特長: 
USB接続のメディアが、ここまで小さくなりました。
コンパクトサイズなので、コンピューターにポケットビットミニと他のUSB機器を同時に接続しても、邪魔になりません。
ポケットビットミニをしっかりとホールドする専用キャリングケースを付属。ソフトな素材を使用しているので持ち運び時に周りの小物を傷つける心配がありません。書類にクリップしたり、ストラップでぶら下げたり、便利にご使用ください。
ほとんどのコンピューターに標準装備されているUSB端子に直接接続するだけで自動認識されますので、使い方はとてもかんたんです。リーダー・ライターなどは必要としません。
ドラッグ&ドロップで、ファイルを暗号化処理して保存できるソフトです。コンピューターへのインストールは不要ですので、面倒な手続きなしでご使用いただけます。  

●セット内容: 
本体、取扱説明書、キャリングケース  
●容量: 
4GB  
●質量(g): 
約1.5(本体のみ)  
●外形寸法(mm): 
14.5×2.7×32.0  
●電源: 
USBバスパワー(外部電源なし)  
●対応OS: 
Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate、Windows XP Professional/Home Edition、Windows 2000 Professional、Windows Me、Mac OS10.1〜10.5.X(Mac OS 10.0xではご使用になれません。)  
●対応機種: 
・AタイプUSBインターフェースを標準搭載したWindowsコンピューター
・AタイプUSBインターフェースを標準搭載したMacintosh  

●インターフェース: 
Hi-Speed USB(USB2.0)に準拠  
●動作温度(℃): 
0〜35  
●動作湿度(%): 
10〜90(結露なきこと)  
●RED BOOKVol4ページ: 
1490  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34