間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ナチ(NACHI)

ギヤポンプ(IPポンプ)

※代表画像です
   
注文コード
09521057
品番
IPH-6A-80-21
内容量
1台
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥285,700¥271,415
特価

 

●特長: 
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。
耐久性に優れ、きわめて長寿命です。
修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。
構造が簡単で保守点検が容易です。  

●質量(kg): 
62.0  
●取付方式: 
取付フランジ形右回転  
●定格圧力(MPa): 
25[255]  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
最低300
最高2000  

●寸法D(Φmm): 
32  
●最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]): 
30(306)  
●寸法LB(mm): 
111.5  
●ポンプ容量(cm3/rev): 
81.3  
●寸法LA(mm): 
241.5  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34