間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
松元屋

ジョイレイン合羽

 
注文コード
09521093
メーカー品番
W-2160
内容量
1セット(上下)
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥1,580¥1,501
特価

 

●材質: 
ポリエステル(裏面ラミネート加工)
メッシュ部:ポリエステル  

●色: 
迷彩色  
●サイズ: 
M  
●胸囲(cm): 
84〜92  
●身長(cm): 
160〜170  
●胴囲(cm): 
72〜80  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ゴム背抜き手袋

MonotaRO

商品点数:6

¥148

ビニールテープ

MonotaRO

商品点数:21

¥75〜

ナイロンパンツ

カジメイク

商品点数:12

¥398

安全メガネ

MonotaRO

商品点数:1

¥450

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧