間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
松元屋

ジョイレイン合羽

 
注文コード
09521127
メーカー品番
W-2160
内容量
1セット(上下)
参考基準価格
オープン
本日限りのキャンペーン価格です。
通常価格単価(税別)
¥1,580¥1,422
特価

 

●材質: 
ポリエステル(裏面ラミネート加工)
メッシュ部:ポリエステル  

●色: 
迷彩色  
●サイズ: 
3L  
●胸囲(cm): 
102〜110  
●身長(cm): 
175〜185  
●胴囲(cm): 
94〜104  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

安全メガネ

MonotaRO

商品点数:1

¥450

安全メガネ

MonotaRO

商品点数:2

¥298〜

ALGRID セーフティスニーカー

コーコス信岡

商品点数:28

¥1,980

レインハードプラス

マック

商品点数:15

¥2,830

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧