間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
エイシン

クリア荷造りテープ

  
注文コード
09525153
メーカー品番
30094
内容量
1パック(6巻入)
参考基準価格
¥408
大変申し訳ございませんが、この商品は無くなり次第取り扱いを終了いたします。
通常価格単価(税別)
¥408¥248
特価

 

●特長: 
薄くて丈夫!梱包に最適です。  

●注意: 
※当商品は株式会社エイシン破産管財人より弊社が2008年4月21日付で購入したものです。なお、エイシン商品の販売は今回当社として買い取った在庫商品のみに限り、同社のブランドを継承する意図はございません。また、当社として、エイシン社が過去販売した商品の品質・保証・売買取引等には一切関知致しません。  

●材質: 
OPP  
●テープ幅(mm): 
48  
●テープ長さ(m): 
50  
●テープ厚さ(mm): 
0.052  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 荷物の梱包に使用
安いの一言!
タケダ ファーム 様(福島県) [2008-08-11]

満足度:
用途: 梱包
この価格は驚きです。今までホームセンターで買っていたものが3個は買えますね。おまけにこちらのほうが上質です。安いものは、ヨレたりするのですが、こちらはビシッと決まって、梱包作業も気持ちよく、ずっと楽になりました。これからも継続して販売してほしいです。
[2008-08-06]

満足度:
用途: ダンボール箱の梱包
薄い割りに粘着力があります。通常の箱の梱包には十分だと思います。
[2008-07-31]

満足度:
用途: 梱包
お値段的にも十分な商品だと思います
[2008-07-19]

満足度:
用途: 梱包作業。
安いのがとても良い。
[2008-07-01]


キャンペーン一覧