間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

オイルフィルター

※代表画像です
 
取扱い終了 
注文コード
09528705
品番
3551
内容量
1個
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●特長: 
ドレーンバッグ防止剤コーティング、アンチドレンガスケット耐熱シリコンゴム採用の完全設計製品  

●注意: 
※当商品は株式会社エイシン破産管財人より弊社が2008年4月21日付で購入したものです。なお、エイシン商品の販売は今回当社として買い取った在庫商品のみに限り、同社のブランドを継承する意図はございません。また、当社として、エイシン社が過去販売した商品の品質・保証・売買取引等には一切関知致しません。  

●主な適合純正品番: 
トヨタ:15601-87204 ニッサン:15208-4A0A0、AY100-KE002 マツダ: AY01-14-300B スズキ: 16510-81403 ダイハツ: 15601-87204-000  
●主な適合車輌型式(トヨタ): 
◆ラッシュ◆デュエット◆キャミ◆スパーキー/全車  
●主な適合車輌型式(マツダ): 
◆キャロル◆ラピュタ◆スピアーノ◆AZ-1◆AZ-ワゴン◆AZ-オフロード◆スクラム/全車  
●主な適合車輌型式(日産): 
◆モコ/K6A・K6A-T  
●タクティ品番: 
V9111-0106  
●エイシン型式: 
SZO-10  
●主な適合車輌型式(スズキ): 
◆ワゴンR◆ワゴンRプラス◆ワゴンRワイド◆MRワゴン◆ラパン◆アルト◆ケイ◆セルボ◆ツイン◆キャリィ◆エブリィ◆エブリーランディ/全車◆ワゴンRソリオ/K10A◆カルタス/G10・13B・15A・16A◆ジムニー/K6A(T)  
●主な適合車輌型式(ダイハツ): 
◆ビーゴ◆リエッセ◆ラテ◆タント◆ムーブ◆ミラ◆オプティ◆ネイキッド◆ハイゼット◆アトレー◆アトレー7◆YRV◆ミゼット◆テリオス◆ストーリア◆パイザー◆アプローズ◆ロッキー◆シャレード◆ソニカ◆ムーブカスタム  

代替相当品
09528705
3551
09600674
SZO-10
MonotaRO
オイルフィルター
1個 ¥310 メーカーに違いがあります。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 自家用車(エルグランドディーゼル)に使用しています。各地のオークションに出向きますのでオイル交換頻度が早いのですが標準価格より半額以下なので毎回交換出来、エンジンも常に良好です。
4千キロにてオイル及びエレメントを交換しておりますが、オイルの劣化が少なく程よい状態にて毎回交換出来ます。
[2008-11-30]

満足度:
用途: オイル交換
オイル交換 価格が安い。特に問題なく使える。
[2008-11-25]

満足度:
用途: トヨタのファンカーゴ等のオイルフィルター交換として使っています。
純正とかわらないので、安くてとても満足しています。
イズミオート 様(千葉県) [2008-10-29]

満足度:
用途: 自宅にてDIYでオイル交換
他社の安価なオイルフィルターの場合、ドレンマグネットに金属粉が付着し易かったのに対して、御社の商品は、純正程ではないかもしれませんが、価格以上のパフォーマンスを発揮してくれていると感じました。
[2008-10-15]

満足度:
用途: オイル交換
使い捨てなので安くて経済的。
[2008-09-28]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34