間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
積水化学工業

バッグシーラーテープ Eタイプ

注文コード
09534007
品番
-
内容量
1箱(20巻入)
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥2,150¥2,043
特価

 

●色: 
青  
●テープ幅(mm): 
9  
●テープ長さ(m): 
50  
●伸度(%): 
70  
●テープ厚さ(mm): 
0.068  
●引張強度(kg/10mm): 
8.41  
●粘着力(g/10mm): 
255  
●タック(ボールNo.): 
17  
●展開力(g/10mm): 
234  
●粘着力(N/10mm): 
2.5  
●引張強度(N/10mm): 
82.4  
●展開力(N/10mm): 
2.3  
●基板厚(mm): 
0.050  
●RED BOOKVol4ページ: 
975  

その他関連商品

09340292
バッグシーラー

積水化学工業

No.20

1台

¥1,850

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 冷凍食品等のパック詰め作業
何度もすみません。よく確認しましたら、貴社は1ケース200巻(20巻x10小箱)売りでした。弊社は、他社から20巻入(1小箱)購入しておりました。ケース販売と小箱販売の価格(積水化学工業の同タイプ)の差も僅かな差でもありました。ですので、今後20巻での販売やカタログ掲載・他メーカー取扱い・価格・出荷条件など再度検討下さい。何か苦情ばかりですみません。この様な感覚の人も数多くいられると思い敢て書かせて頂きました。
[2008-05-03]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご意見頂きましてありがとうございます。
1小箱単位での販売は現在検討中の要項に含まれておりますので、今しばらくお待ちください。

満足度:
用途: 冷凍食品等水気のある商品をパック詰めする際に使用しています。
現在、弊社はニチバンの商品(9mmx50.各色)を他社より購入してます。、しかし今日、ネットで貴社が取り扱ってる事を知りました。今後、私の様に解らない人も居ると感じますので、出来ればカタログに載せて欲しいです。また再度さらに取扱いメーカー・価格・出荷関係も今後検討して欲しいです。(個人的には、ニチバンの9ミリx50各色を取り扱って欲しいです)
[2008-05-03]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34