間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

銅線用 裸圧着端子 丸形

 
注文コード
09534043
品番
RNBM1.25-3.5
内容量
1パック(100個入)
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥210¥200
特価

 

●寸法L(mm): 
14.4  
●寸法F(mm): 
6.3  
●寸法D(Φmm): 
3.4  
●寸法E(mm): 
4.8  
●電線抱合範囲(AWG): 
22〜16  
●寸法B(mm): 
6.6  
●寸法d(Φmm): 
1.7  
●寸法d2(Φmm): 
3.7  
●材質(端子): 
無酸素銅(電気すずめっき)  
●電線抱合範囲(撚線)(mm2): 
0.5~1.5  
●RED BOOKVol4ページ: 
1312  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
197  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

先開型圧着端子

冨士端子工業

商品点数:30

¥308〜

裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具

OPT

商品点数:3

¥1,900〜

銅線用裸圧着端子(R型)

冨士端子工業

商品点数:226

¥269〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 製造機器の電源供給
原材料高騰が相次ぐ中 銅ベースもかなり影響あるのに驚きです。
品質も満足しています。
ヤマゲン電工 様(大阪府) [2008-08-22]

満足度:
用途: 盗難防止用カールコードの端末用金具として
値段が安価なので助かりますが、入数が少ない時が多々あり
[2008-04-17]
MonotaRO MonotaROからの回答:
貴重な御意見有難う御座います。
入り数違いに関しては、社内及びメーカー指導を含め
対応検討していきます。

満足度:
用途: 端子台等に電線を取り付ける為
端子あげした感触は、端子と電線しっくりして
銅値上がりしているので助かります。
[2007-12-04]

満足度:
用途: 電線の端子台取付けとして
製品としては、全体が少しばかり小さい感じがしますが、製品としては問題なしと思います。
安いので助かります。
[2007-11-08]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34