間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

銅線用 裸圧着端子 先開形

 
注文コード
09534061
品番
SNBS2-3.5
内容量
1パック(100個入)
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥261¥248
特価

 

●特長: 
国内メーカーよりお得!  

●寸法L(mm): 
16  
●寸法F(mm): 
6.5  
●寸法D(Φmm): 
4.1  
●寸法E(mm): 
4.8  
●電線抱合範囲(AWG): 
16〜14  
●寸法B(mm): 
5.7  
●寸法d(Φmm): 
2.3  
●寸法d2(Φmm): 
3.7  
●材質(端子): 
無酸素銅(電気すずめっき)  
●電線抱合範囲(撚線)(mm2): 
1.5〜2.5  
●RED BOOKVol4ページ: 
1314  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
197  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

両口スパナ

MonotaRO

商品点数:8

¥255〜

ケーブルタイ

MonotaRO

商品点数:19

¥76〜

ケーブルタイ

MonotaRO

商品点数:7

¥100〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: プラント関係電気工事
国産他社製品に比べて価格が安いのが最高。(半分程度)
使用したがまったく問題ありませんでした。
ほかのサイズも扱ってほしいです。 値上げしないでください・・・
[2008-07-01]

満足度:
用途: 電線を端子台に取付ける
大量に使用するので、少しでもコスト下げるのに役立っております。RoHS対応しているのでしょうか回答いただけると、出荷先によって使い分けできるのですが。
[2007-11-08]
MonotaRO MonotaROからの回答:
お買い上げありがとうございます。
RoHS規格には適応しておりません。


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34