工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
科学研究・実験器具
>
研究関連用品・実験用必需品
>
ヘラ、さじ、トング
>
ヘラ・軟膏ヘラ・スパーテル
遠藤商事
(並)ゴムヘラ
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
09534436
品番
大
内容量
1個
参考基準価格
¥720
通常価格
単価(税別)
¥554
¥526
数量:
●幅(mm):
120
●全長(mm):
200
●耐熱温度(℃):
100
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
(並)ゴムヘラ
遠藤商事
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF