間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

ゴムプラグ2P

  
注文コード
09536177
品番
2P15A 125V
内容量
1個
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥140¥133
特価

 

●特長: 
本体がゴムで出来ているので割れません。  

●色: 
黒  
●極数: 
2P  
●規格: 
電気用品安全法認定品  
●定格電圧(V): 
125  
●定格電流(A): 
15  
●寸法B(mm): 
50  
●適合電線(mm2): 
1CT,2CT,VCT0.75〜2・VCTF2  
●寸法A(Φmm): 
32  
●寸法c(Φmm): 
7.8〜12  
●RED BOOKVol4ページ: 
1361  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34