工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ねじ・ボルト類
>
Uボルト
>
Uボルトのみ
ノーブランド
Uボルト M10
※代表画像です
当日出荷とは
注文コード
09537123
品番
20A (3/4) 用
内容量
1個
参考基準価格
オープン
通常価格
単価(税別)
¥89
¥85
数量:
●材質:
鉄
●呼び:
20A(3/4)
●寸法S(mm):
30
●表面処理:
ユニクロームメッキ
●寸法B(mm):
30
●適合配管径(Φmm):
27.2
●寸法k(mm):
52
●ねじ径d:
M10
●RED BOOKVol4ページ:
1420
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
Uボルト M10
ノーブランド
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF